Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lampe - ELPLP15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lampe - ELPLP15
Epson Lampe - ELPLP15
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76360
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L15
EAN/GTIN:
     4965957823811
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Epson Lampen zeichnen sich aus durch ihre Helligkeit, garantieren eine exzellente Wiedergabe und unterstützen die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
0.455 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EMP-600 EMP-800 EMP-820 EMP-811
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,74*
€ 825,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,72*
€ 811,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,87*
€ 794,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,35*
€ 772,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,58*
€ 719,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.