Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
NETGEAR GS324P Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76436897
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS324P-100EUS
EAN/GTIN:
     606449144802
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
netgear poe switch 16 port
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Weighted Round Robin (WRR)
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
190 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Elektromagnetische Verträglichkeit
CE, FCC 15 A, IC A, RCM, VCCI, KC
Zertifizierung
CB, CE LVD, UL
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1193574 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
718.2 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3 A
Stromverbrauch (max.)
210 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps)
4 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1448000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.192 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3at
Vollduplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch netgear
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,43*
€ 306,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
ab € 7,28*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
k.A.
ab € 7,15*
Zubehör
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
ab € 10,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.