Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc 71258 Teller Essteller Rund Glas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arcoroc 71258 Teller Essteller Rund Glas Schwarz
Arcoroc 71258 Teller Essteller Rund Glas Schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-384-4287
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     71258
EAN/GTIN:
     883314717259
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Nudel-Teller
Nudelteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
285 mm
Breite
285 mm
Tiefe
285 mm
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,659*
€ 6,159*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,62*
€ 41,15004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,159*
€ 7,329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,859*
€ 6,972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,609*
€ 6,675
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,659*
€ 5,544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 73,908* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.