Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321054654 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321054654 Auto-Glühbirne
Osram 4008321054654 Auto-Glühbirne
Osram 4008321054654 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76451820
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321054654
EAN/GTIN:
     4008321054654
Weitere Informationen:
Leistungen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
580 h
Eingangsspannung
55 V
Lichtleistung
1350 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
25 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
37 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
19 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.