Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321171238 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321171238 Auto-Glühbirne
Osram 4008321171238 Auto-Glühbirne
Osram 4008321171238 Auto-Glühbirne
Osram 4008321171238 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76451863
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321171238
EAN/GTIN:
     4008321171238
Suchbegriffe:
Autolampen HB4
HB4-Lampen
Sockel HB4
Autolampen HB4A
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
P22d
Farbtemperatur
3050 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2590 h
Eingangsspannung
51 V
Lichtleistung
1000 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
36.39 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
95 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
25.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.