Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321972774 Auto-Glühbirne


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Osram 4008321972774 Auto-Glühbirne
Osram 4008321972774 Auto-Glühbirne
Osram 4008321972774 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76451959
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321972774
EAN/GTIN:
     4008321972774
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Signallampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
BAU15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
250 h
Eingangsspannung
21 V
Lichtleistung
280 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
27 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Breite
95 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,1825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paar
ab 3 Paar
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,15*
€ 7,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.