Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321413147 Auto-Glühbirne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Osram 4008321413147 Auto-Glühbirne
Osram 4008321413147 Auto-Glühbirne
Osram 4008321413147 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76451987
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321413147
EAN/GTIN:
     4008321413147
Suchbegriffe:
Autolampen PY21W
PY21W-Lampen
Sockel PY21W
Leuchtmittel BAU15s
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
BAU15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Eingangsspannung
21 V
Lichtleistung
280 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Breite
17 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
8.06 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,77*
€ 108,0163
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,92*
€ 107,0048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,34*
€ 102,7446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,63*
€ 98,3297
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,66*
€ 84,0854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.