Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321415400 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321415400 Auto-Glühbirne
Osram 4008321415400 Auto-Glühbirne
Osram 4008321415400 Auto-Glühbirne
Osram 4008321415400 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76451992
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321415400
EAN/GTIN:
     4008321415400
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15S
Glühlampe Sockel BA15S
Autolampen R10W
R10W-Lampen
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
BA15s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1200 h
Eingangsspannung
10 V
Lichtleistung
125 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Breite
14 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
6 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.