Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321094667 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321094667 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094667 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094667 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094667 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452010
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321094667
EAN/GTIN:
     4008321094667
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
W2.1x9.5d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Eingangsspannung
6 V
Lichtleistung
85 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
1.35 g
Weitere Suchbegriffe: sockel w2 1x9 5d
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.