Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321096791 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321096791 Auto-Glühbirne
Osram 4008321096791 Auto-Glühbirne
Osram 4008321096791 Auto-Glühbirne
Osram 4008321096791 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452100
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321096791
EAN/GTIN:
     4008321096791
Suchbegriffe:
Autolampen B8.5d
B8.5d-Lampen
Leuchtmittel B8,5d
Sockel B8,5d
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
B8.5d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
4000 h
Eingangsspannung
2 V
Lichtleistung
10.2 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2.6 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Breite
10 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
1.2 g
Weitere Suchbegriffe: autolampen b8.5d
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321096821
ab € 0,62*
Ähnlich
Osram
4050300891255
ab € 0,71*
Ähnlich
Osram
4050300891606
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.