Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321094896 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321094896 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094896 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094896 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452120
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321094896
EAN/GTIN:
     4008321094896
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
BAY9s
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
BAX9s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
700 h
Eingangsspannung
6 V
Lichtleistung
125 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
21 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Breite
15 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
2.3 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.