Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321185389 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321185389 Auto-Glühbirne
Osram 4008321185389 Auto-Glühbirne
Osram 4008321185389 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452348
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321185389
EAN/GTIN:
     4008321185389
Suchbegriffe:
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Soffitten Glühlampe
Autolampen SV8.5
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
SV8.5-8
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Eingangsspannung
10 V
Lichtleistung
120 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
10.19 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Breite
70 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
2.6 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,675*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,29*
€ 3,9151
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.