Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Autolampen
>
SV8.5-Lampen
>
Artikel
Osram 4008321094292 Auto-Glühbirne
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-76452357
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
4008321094292
EAN/GTIN:
4008321094292
Suchbegriffe:
Autolampen SV8.5
SV8.5-Lampen
Sockel SV8,5
autolampen sv8.5
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
SV8.5-8
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
600 h
Eingangsspannung
6 V
Lichtleistung
85 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
11 mm
Breite
10 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
2.5 g
... >
Kraftfahrzeug-Zubehör & -Komponenten
>
Scheinwerfer & Beleuchtungen für Fahrzeuge
>
Auto-Glühbirnen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,89*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,389* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,09*
€ 71,5071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,34*
€ 65,8546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,30*
€ 64,617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,07*
€ 60,7733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,89*
€ 52,2291
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen