Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Vengeance LPX CMK256GX4M8E3200C16 Speichermodul 256 GB 8 x 32 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452567
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK256GX4M8E3200C16
EAN/GTIN:
     840006620112
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
8 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 256gb ddr ram, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,25*
€ 726,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,91*
€ 718,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,36*
€ 709,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,27*
€ 695,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,93*
€ 638,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.