Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321297211 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321297211 Auto-Glühbirne
Osram 4008321297211 Auto-Glühbirne
Osram 4008321297211 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452583
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321297211
EAN/GTIN:
     4008321297211
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
BX8.5d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Eingangsspannung
1.2 V
Lichtleistung
6.4 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2.17 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Breite
15 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1.18 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.