Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321094698 Auto-Glühbirne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321094698 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094698 Auto-Glühbirne
Osram 4008321094698 Auto-Glühbirne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76452664
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321094698
EAN/GTIN:
     4008321094698
Suchbegriffe:
Signallampe
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
Weitere Informationen:
Leistungen
Sockel
W2.1x9.5d
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Eingangsspannung
2 V
Lichtleistung
13 lm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
1.34 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.