Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899258969 Halogenlampe 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899258969 Halogenlampe 140 W
Osram 4052899258969 Halogenlampe 140 W
Osram 4052899258969 Halogenlampe 140 W
Osram 4052899258969 Halogenlampe 140 W
Osram 4052899258969 Halogenlampe 140 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76454522
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899258969
EAN/GTIN:
     4052899258969
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
140 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
6000 h
Lichtleistung
5400 lm
Farbtemperatur
9200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
105 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
46 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.