Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321810373 Halogenlampe 330 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321810373 Halogenlampe 330 W
Osram 4008321810373 Halogenlampe 330 W
Osram 4008321810373 Halogenlampe 330 W
Osram 4008321810373 Halogenlampe 330 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76454582
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321810373
EAN/GTIN:
     4008321810373
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
330 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtleistung
12000 lm
Farbtemperatur
7400 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
119.5 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
56 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,11*
€ 289,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,60*
€ 273,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.