Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899195431 Halogenlampe 330 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899195431 Halogenlampe 330 W
Osram 4052899195431 Halogenlampe 330 W
Osram 4052899195431 Halogenlampe 330 W
Osram 4052899195431 Halogenlampe 330 W
Osram 4052899195431 Halogenlampe 330 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76454586
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899195431
EAN/GTIN:
     4052899195431
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
330 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtleistung
16500 lm
Farbtemperatur
7250 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
127 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
56 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,55*
€ 288,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,79*
€ 267,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,52*
€ 257,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.