Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321345028 Halogenlampe 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321345028 Halogenlampe 250 W
Osram 4008321345028 Halogenlampe 250 W
Osram 4008321345028 Halogenlampe 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76454653
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321345028
EAN/GTIN:
     4008321345028
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
250 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Farbtemperatur
8000 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
36 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
72 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.