Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321331472 Halogenlampe 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321331472 Halogenlampe 200 W
Osram 4008321331472 Halogenlampe 200 W
Osram 4008321331472 Halogenlampe 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76454699
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321331472
EAN/GTIN:
     4008321331472
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
200 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Paketgewicht
158 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
67 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,50*
€ 1.103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,16*
€ 1.096,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,72*
€ 1.057,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,22*
€ 1.027,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,00*
€ 979,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.