Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321553416 Halogenlampe 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321553416 Halogenlampe 1500 W
Osram 4008321553416 Halogenlampe 1500 W
Osram 4008321553416 Halogenlampe 1500 W
Osram 4008321553416 Halogenlampe 1500 W
Osram 4008321553416 Halogenlampe 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455239
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321553416
EAN/GTIN:
     4008321553416
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
1500 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
750 h
Lichtleistung
130000 lm
Farbtemperatur
6000 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
305 mm
Paketgewicht
249 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
29 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,79*
€ 310,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,56*
€ 296,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.