Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899965195 Halogenlampe 1400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899965195 Halogenlampe 1400 W
Osram 4052899965195 Halogenlampe 1400 W
Osram 4052899965195 Halogenlampe 1400 W
Osram 4052899965195 Halogenlampe 1400 W
Osram 4052899965195 Halogenlampe 1400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455247
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899965195
EAN/GTIN:
     4052899965195
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
1400 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
750 h
Lichtleistung
120000 lm
Farbtemperatur
6000 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Paketgewicht
124 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
26 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,21*
€ 292,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,76*
€ 278,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.