Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300501925 Halogenlampe 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300501925 Halogenlampe 250 W
Osram 4050300501925 Halogenlampe 250 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455256
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300501925
EAN/GTIN:
     4050300501925
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
250 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
17000 lm
Farbtemperatur
6000 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
58.23 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, halogenlampe gy9.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,51*
€ 218,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,21*
€ 204,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,29*
€ 199,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.