Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321099549 Halogenlampe 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321099549 Halogenlampe 100 W
Osram 4008321099549 Halogenlampe 100 W
Osram 4008321099549 Halogenlampe 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455295
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321099549
EAN/GTIN:
     4008321099549
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50 h
Lichtleistung
3420 lm
Farbtemperatur
3500 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
28 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.