Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321331182 Halogenlampe 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321331182 Halogenlampe 80 W
Osram 4008321331182 Halogenlampe 80 W
Osram 4008321331182 Halogenlampe 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455319
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321331182
EAN/GTIN:
     4008321331182
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
80 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Lichtleistung
3050 lm
Farbtemperatur
3250 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
4 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.