Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321107114 Halogenlampe 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321107114 Halogenlampe 120 W
Osram 4008321107114 Halogenlampe 120 W
Osram 4008321107114 Halogenlampe 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455336
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321107114
EAN/GTIN:
     4008321107114
Suchbegriffe:
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35
NV-Halogenlampe G6,35
Stiftsockellampe G6,35
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
120 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
700 h
Lichtleistung
3600 lm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
5 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.