Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321746139 Halogenlampe 300 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Abb. ähnlich
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455417
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321746139
EAN/GTIN:
     4008321746139
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G6,35
Sockel G6,35
Leuchtmittel GX6,35
Sockel GX6,35
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
300 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
75 h
Lichtleistung
8100 lm
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
71 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
11 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
320 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18.5 mm
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g6 35
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.