Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899158221 Halogenlampe 650 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899158221 Halogenlampe 650 W G
Osram 4052899158221 Halogenlampe 650 W G
Osram 4052899158221 Halogenlampe 650 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455456
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899158221
EAN/GTIN:
     4052899158221
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
650 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15 h
Lichtleistung
20000 lm
Farbtemperatur
3400 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
33 mm
Verpackungshöhe
71 mm
Paketgewicht
13.6 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
660 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
24 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.