Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4052899158269 Halogenlampe 650 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4052899158269 Halogenlampe 650 W G
Osram 4052899158269 Halogenlampe 650 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455476
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899158269
EAN/GTIN:
     4052899158269
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
650 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50 h
Lichtleistung
16500 lm
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
42 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
29.1 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
690 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.