Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300481531 Halogenlampe 400 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455492
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300481531
EAN/GTIN:
     4050300481531
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenröhre
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
400 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
75 h
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
31 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
435 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.