Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321090102 Halogenlampe 575 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321090102 Halogenlampe 575 W G
Osram 4008321090102 Halogenlampe 575 W G
Osram 4008321090102 Halogenlampe 575 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455518
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321090102
EAN/GTIN:
     4008321090102
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
575 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtleistung
11780 lm
Farbtemperatur
3050 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
68.5 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
610 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.