Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321624048 Halogenlampe 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321624048 Halogenlampe 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455548
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321624048
EAN/GTIN:
     4008321624048
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Leuchtmittel GY9,5
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
500 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
300 h
Lichtleistung
11000 lm
Farbtemperatur
3000 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
695 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel GY9,5, hv-halogenlampe gy9,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.