Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321624277 Halogenlampe 650 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455588
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321624277
EAN/GTIN:
     4008321624277
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenröhre
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
650 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Lichtleistung
14850 lm
Farbtemperatur
3000 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
51.68 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
670 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
23 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.