Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321984258 Halogenlampe 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM
OSRAM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455630
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321984258
EAN/GTIN:
     4008321984258
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G22
Sockel G22
leuchtmittel g22
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
2000 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Lichtleistung
52000 lm
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
189 mm
Verpackungstiefe
249 mm
Verpackungshöhe
216 mm
Paketgewicht
2040 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.