Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321632180 Halogenlampe 2000 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321632180 Halogenlampe 2000 W G
Osram 4008321632180 Halogenlampe 2000 W G
Osram 4008321632180 Halogenlampe 2000 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455634
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321632180
EAN/GTIN:
     4008321632180
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
2000 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Lichtleistung
52000 lm
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
109.68 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2100 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.