Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4008321654021 Halogenlampe 2000 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4008321654021 Halogenlampe 2000 W G
Osram 4008321654021 Halogenlampe 2000 W G
Osram 4008321654021 Halogenlampe 2000 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455637
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321654021
EAN/GTIN:
     4008321654021
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
2000 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
400 h
Lichtleistung
52000 lm
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
253 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
431 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1995 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.