Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe R7S
>
Artikel
Osram 4050300283357 Halogenlampe 1250 W G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-76455693
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
4050300283357
EAN/GTIN:
4050300283357
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
1250 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
200 h
Farbtemperatur
3200 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
26 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
24.2 g
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1305 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
Halogenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Halogenstab
,
Halogenstäbe
,
Leuchtmittel Stabform
,
Stabform
,
Leuchtmittel R7s
,
Sockel R7s
,
Studio Theater Film
,
osram r7s halogenstab
,
halogenlampe r7s
,
osram halogenlampe r7s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,48*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen