Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300507156 Halogenlampe 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300507156 Halogenlampe 200 W
Osram 4050300507156 Halogenlampe 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455710
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300507156
EAN/GTIN:
     4050300507156
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
200 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
200 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
48 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
94 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,77*
€ 419,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,25*
€ 379,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,07*
€ 345,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.