Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300461489 LED-Lampe 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300461489 LED-Lampe 2000 W
Osram 4050300461489 LED-Lampe 2000 W
Osram 4050300461489 LED-Lampe 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455766
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300461489
EAN/GTIN:
     4050300461489
Suchbegriffe:
HBO Lampe
HBO Speziallampe
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Leistungen
Lampenleistung
2000 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
1315 g
Energie
Ausgangsspannung
26 V
Weitere Suchbegriffe: quecksilberdampflampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.726,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.923,99*
€ 2.289,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,79*
€ 2.270,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,04*
€ 2.172,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.776,38*
€ 2.113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.726,70*
€ 2.054,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.