Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300432175 Halogenlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300432175 Halogenlampe
Osram 4050300432175 Halogenlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76455866
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300432175
EAN/GTIN:
     4050300432175
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Xenon-Kurzbogenlampe
Xenonkurzbogenlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
500 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
160 g
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,47*
€ 588,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,05*
€ 577,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 467,94*
€ 556,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,45*
€ 528,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,62*
€ 518,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,91*
€ 474,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.