Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL670A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76458318
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL670A#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
business-switch aruba
Netzteil für ausgewählte Aruba Switches, 54 VDC, 1.600 W, 110-240 VAC
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Metallisch
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
997.9 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
1600 W
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.288,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,78*
€ 1.696,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,13*
€ 1.686,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.370,80*
€ 1.631,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.334,53*
€ 1.588,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,48*
€ 1.533,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.