Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel VMG3006-D70A Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel VMG3006-D70A Modem
Zyxel VMG3006-D70A Modem
Zyxel VMG3006-D70A Modem
Zyxel VMG3006-D70A Modem
Zyxel VMG3006-D70A Modem
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76459004
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     VMG3006-D70A-DE01V1F
EAN/GTIN:
     4718937604609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
Router
In seiner Grundausstattung ist das VMG3006-D70A ein leistungsstarkes und sehr flexibel einsetzbares Layer 2 Bridge Modem, das für Ihren optimalen Netzzugang an allen IP-basierten DSL-Anschlüssen sorgt.

VDSL2 SuperVectoring (35b-Profil) für maximale Bandbreite
In seiner Grundausstattung ist das VMG3006-D70A ein leistungsstarkes und sehr flexibel einsetzbares Layer 2 Bridge Modem, das für Ihren optimalen Netzzugang an allen IP-basierten DSL-Anschlüssen sorgt. Als Vorschaltgerät an einem existierenden Router, ermöglicht es schnell und ohne Konfiguration die Nutzung der neuen SuperVectoring-Anschlüsse mit Bandbreiten von bis zu 300 Mbit/s. Damit kann die beim Kunden existierende Infrastruktur vollständig beibehalten werden.

Intelligent & flexibel an Providerwünsche anpassbar
Mit vier Gigabit-Ethernet-Anschlüsssen sind auch optional flexible, providerabhängige Anschlussszenarien möglich. Fragen Sie dazu einfach Ihren Händler.

Über den LAN-Port 1 ist ein Zugriff auf die zweisprachige Bedienoberfläche (Deutsch/Englisch) möglich, die neben Software-Update und Anzeige von diversen Statusinformationen auch eine Überprüfung der aktuellen DSLSynchronisationsrate gestattet.

Einsatz als Fibermodem (GPON und ActiveFiber)
Neben dem DSL-WAN-Interface verfügt das VMG3006-D70A auch über ein integriertes SFP-Cage: Diese Funktion ist nicht standardmäßig implementiert und nur optional erhältlich. Fragen Sie dazu einfach Ihren Händler.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
DC input Spannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
245 g
Tiefe
186 mm
Höhe
121 mm
Breite
39 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Modem
VDSL2
Ja
Datenübertragung
Abwärts gerichtete Datenrate
300 Mbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,31*
€ 152,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.