Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MCEF02 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MCEF02 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCEF02 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCEF02 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCEF02 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76467015
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 046
EAN/GTIN:
     7332543705573
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben mit Rückführung saugen die Kochdünste ein, filtern die Luft mithilfe eines Kohlefilters und führen dann die gereinigte Luft in die Küche zurück, die frei von Kochgerüchen bleibt. Die Kohlefilterung sorgt für die Luftreinigung und eine angenehme Küchenatmosphäre.

Dieser Aktivkohlefilter absorbiert Fett und Feuchtigkeit und beugt unangenehmen Gerüchen in der Küche vor. Die ungiftige Kohle im Filter funktioniert bei allen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen.

Damit Ihre Küche einen frischen Geruch behält, empfehlen wir, den Kohlefilter alle 3 bis 4 Monate – abhängig von der Einsatzhäufigkeit und der Art der zubereiteten Speisen (Frittiertes, fettige Speisen, Dampf usw.) – zu erneuern.

Enthält 2 Rundfilter mit je 200 mm Durchmesser und 30 mm Höhe.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.