Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Tapo Intelligente WLAN-Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Tapo Intelligente WLAN-Steckdose
TP-Link Tapo Intelligente WLAN-Steckdose
TP-Link Tapo Intelligente WLAN-Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76480399
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO P100
EAN/GTIN:
     4897098680445
Suchbegriffe:
Funksteckdose
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Macht aus Ihrem zu Hause ein SmartHome
Intelligente WLAN-Steckdose

Abläufe und Zeitpläne
Bestimmen Sie einen festen wöchentlichen Zeitplan zum Ein- oder Ausschalten Ihrer verbundenen Geräte einfach per Tapo-App. Sparen Sie Energie und tauchen Sie in die intelligente Welt des Smart Home ein.

Kompaktes Design
Mit ihrer kompakten Größe lässt sich die Tapo P100 bequem in eine normale Steckdose einstecken.

Abwesenheitsmodus
Schalten Sie Ihre Lichter zu unterschiedlichsten Zeiten an und aus, um die Anwesenheit einer Person zu simulieren

Sicherheitsgarantie
- Strenge Qualitätskontrolle durch das TP-Link Netzwerklabor und global anerkannter Zertifizierung
- ABS-Brandschutzmaterialien zur Minimierung einer Brandgefahr
- Verschiebbare Sicherheitsabdeckung zur Vermeidung von elektrischen Schlägen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Lieferumfang
Anzahl der intelligenten Stecker
1
Leistungen
Betrieb über Android-Geräte
Ja
Betrieb über iPhone/iPad
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Home
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
72 mm
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
120 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
Bluetooth / Wi-Fi
Frequenz
2.4 MHz
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Maximale Eingangsleistung
2300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
10 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.