Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01975-001 Video-Zugangssystem Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01975-001 Video-Zugangssystem Schwarz, Edelstahl
Axis 01975-001 Video-Zugangssystem Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76488067
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01975-001
EAN/GTIN:
     8595159515632
Suchbegriffe:
Switch-Modul
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IK-Kodex
IK08
Gehäusematerial
Aluminium
Steuerung
Tasten
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Vorgesehene Verwendung
Outdoor
Kamera
Maximale Bildauflösung
1280 x 960 Pixel
Maximale Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Unterstützte Video-Modi
960p
Bildwinkel, horizontal
128 °
Bildwinkel, vertikal
95 °
Energie
Innengerät Stromversorgung
Gleichstrom
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Technische Details
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
2 W
Sprachcodec
G.711, G.722, G.729
Video-Codec
H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
RFID-Lesegerät
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.