Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 38352 AV-Gerät-Schnittstellenkarte Eingebaut HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 38352 AV-Gerät-Schnittstellenkarte Eingebaut HDMI Schwarz
Lindy 38352 AV-Gerät-Schnittstellenkarte Eingebaut HDMI Schwarz
Lindy 38352 AV-Gerät-Schnittstellenkarte Eingebaut HDMI Schwarz
Lindy 38352 AV-Gerät-Schnittstellenkarte Eingebaut HDMI Schwarz
Lindy 38352 AV-Gerät-Schnittstellenkarte Eingebaut HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76516053
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38352
EAN/GTIN:
     4002888383523
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
lindy hdmi switch
hdmi switch
Die Lindy 12 Slot Seamless Modular Matrix ist ein leistungsstarkes AV-Gerät, das flexible und zentralisierte Installationen in vielen Umgebungen ermöglicht. Die individuell konfigurierbaren HDMI- und HDBaseT-Boards, von 1x11, 6x6, 8x4 usw., kann diese Lösung  an die Anforderungen jeder Installation angepasst werden, egal ob im Bildungswesen, im Gastgewerbe, in Unternehmen oder im öffentlichen Sektor.
 
Dieses Board kann mit den Lindy Artikeln No. 38351, 38352 oder 38354 kombiniert werden, um eine individuelle 12-Slot-Lösung einzurichten, die den Anforderungen jeglicher Installation genügt. Das Board hat eine HDMI-Buchse Typ A zum Anschluss eines HDMI Displays oder -Projektors oder anderer AV-Geräte wie Splitter, Konverter oder Extender.
 
Auflösungen bis 4K@60Hz 4:4:4 8Bit sorgen für eine bemerkenswerte Klarheit des Bildes, perfekt für auffallendes Digital Signage im Einzelhandel, informative Displays an Verkehrsknotenpunkten oder immersive Vorführungen bei großen Events. Digitale (SPDIF) und analoge Audioports ermöglichen die Audioextraktion für separate Lautsprecher, Soundbars oder Verstärker und begleiten auf diese Weise die Videoinhalte mit begeisterndem 2-Kanal-Audio.
 
Auf Wunsch kann Lindy die benötigten modularen Boards vorinstallieren. Der Anwender kann die Matrix dann nach Erhalt direkt und schnell anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebaut
Ja
Hostschnittstelle
HDMI
Produktfarbe
Schwarz
Max. Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
HDCP-Version
2.2
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.3 mm
Tiefe
126.6 mm
Gewicht
400 g
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RS-232 port
1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,08*
€ 142,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.