Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Trattoria E21844 Schmortopf 20cm, E21844


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Trattoria E21844 Schmortopf 20cm, E21844
Tefal Trattoria E21844 Schmortopf 20cm, E21844
Tefal Trattoria E21844 Schmortopf 20cm, E21844
Tefal Trattoria E21844 Schmortopf 20cm, E21844
Tefal Trattoria E21844 Schmortopf 20cm, E21844
Artikel-Nr.:
     2813-381-3389
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     E2184434
EAN/GTIN:
     3168430291638
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Der Tefal TRATTORIA Schmortopf: hervorragende Wärmespeicherung
Mit dem Tefal TRATTORIA Schmortopf setzen Sie jeden Tag ein Maximum an Aromen in Ihrer Küche frei. Freuen Sie sich über köstlich zarte Speisen und perfekte Bratergebnisse. Erleben Sie den Unterschied, den Ihnen ein massiver Alugussboden mit außergewöhnlicher Wärmespeicherung bietet: gleichmäßige Brat- und Garergebnisse bei jeder Nutzung! Mit der Titanium Extra Antihaftversiegelung gelingt die Reinigung im Handumdrehen. Das robuste Design und die hochwertigen Materialien sorgen außerdem für langfristig hohe Leistungen, die keine Wünsche offen lassen. Leistung und Vielseitigkeit gehen Hand in Hand: Nutzen Sie Ihre Induktionspfanne im Ofen zum Schmoren bei Temperaturen bis 250°C und profitieren Sie von der Kompatibilität mit allen Herdarten einschließlich Induktion. Die inkludierten Griffschoner aus Silikon gerantieren einen sicheren Halt, auch wenn sich die Griffe mit dem Topf erwärmen. Die Tefal TRATTORIA Schmortöpfe: herausragendes Kochgeschirr für perfekte Ergebnisse jeden Tag.
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Innenbeschichtung
Titanium Extra
Griffanzahl
2
Deckel enthalten
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Feuerfest
Ja
Temperatur (max)
250 °C
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,133*
€ 89,373*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 287,53*
€ 342,99*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 292,28*
€ 350,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 89,373*
€ 106,354
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,443*
€ 104,057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,593*
€ 103,046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,133*
€ 87,028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 357,492* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.