Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Air Filter - ELPAF58 - EB-L12000Q/EB-L20000U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Air Filter - ELPAF58 - EB-L12000Q/EB-L20000U
Epson Air Filter - ELPAF58 - EB-L12000Q/EB-L20000U
Artikel-Nr.:
     173-3580548
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H134A58
EAN/GTIN:
     8715946662985
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
0.187 g
Merkmale
Produkttyp
Filter-Set
Markenkompatibilität
Epson
Warentarifnummer (HS)
85299097
Kompatibilität
EB-L12000QNL, EB-L20000UNL
Technische Details
Ursprungsland
Japan
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,52*
€ 272,88*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 428,10*
€ 495,82*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,52*
€ 276,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.