Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton HST3-1WH-PO-X-WH Weiß Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton HST3-1WH-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1WH-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1WH-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1WH-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1WH-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1WH-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Hellermann Tyton HST3-1WH-PO-X-WH Weiß Polyolefin
Artikel-Nr.:
     CIDE8-76531925
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     553-50002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch weiss
schrumpfschlauch weiß
hellermanntyton schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5.69 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyolefin
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,82824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,92*
€ 302,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,32*
€ 297,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,67*
€ 285,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,45*
€ 275,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,06*
€ 246,40
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 780,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.